TKC1510 15A延長コード TRUSCO 39471205

 

TKC1510 15A延長コード TRUSCO 39471205
TKC1510 15A延長コード TRUSCO 39471205

15A延長コード

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)10
内容量1本注文コード39471205品番TKC1510
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。

用途
屋内作業での機器類の延長コードに最適。
電線長さ(m)10ブラック使用場所屋内トラスコ品番352-3721質量(kg)0.8コンセント個数1定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
注意
※延長コードのご使用時は、コードを束ねたまま使用しないでください。発熱し火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 現場作業
株式会社 藤村電器製作所自動車・二輪車・自転車関連業

現場の電熱器で使用するため15A容量の電線が必要でした。2m㎡とは思えないほど電線は柔らかく使いやすいです。

2024-11-22
用途: 店舗内の延長ケーブルとして
卸売・小売業

しっかりした作りで、普通に使う分には問題なく、コストパフォーマンスは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39471214
2023-07-09
用途: サーキュレーターの移動に

電化製品付属の配線が少しだけ足りず置きたいところまで届かなかったサーキュレーターに使用。長さもバッチリで快適に過ごせて大満足。

対象商品 : 39471223
2023-01-04
用途: 玄関外にセンサーライトを付けるために
株式会社川田商会 協栄自工

室内用ですが、玄関の外にセンサーライトを付けるために購入しました。
延長コードは4メートルはなかなか無いです。
照明のコンセントも防水の丸型ではないので、防水の延長コンセントを買っても
意味がない、というより受けになるので逆に水が入るし、1メートル以上余るし、
長さもコンセント形状も合うこちらの方が良いです。
接続して最後にコンセントに黒のコーキングをしました。

対象商品 : 39471214
2021-09-08
用途: スポットクーラーの延長コードとして

本来なら延長コードを使用しない方がいいのかもしれませんが、クーラの専用電源コンセントまで届かず、こちらを購入しました。
他の物よりも線が太く、定格15Aということで選びましたが、今のところ問題なく使えています。

4が参考にしています
対象商品 : 39471232
2021-10-17
用途: エアーコンプレッサーの作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コードが太いので取り回しが悪いと思いましたが柔らかく使いやすいコードです

対象商品 : 39471205
2021-06-24
用途: 電源の延長
クラレテクノ株式会社

これは2スケなので安心して使える。どのメーカーさんも配線材の仕様をしっかり表示してもらうといい。

3が参考にしています
対象商品 : 39471205
2020-09-18
用途: 試験作業時
株式会社川金コアテック製造業

特に不可もなく可もなく 良かったです。配送も早かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする