現場の電熱器で使用するため15A容量の電線が必要でした。2m㎡とは思えないほど電線は柔らかく使いやすいです。
しっかりした作りで、普通に使う分には問題なく、コストパフォーマンスは良いと思います。
電化製品付属の配線が少しだけ足りず置きたいところまで届かなかったサーキュレーターに使用。長さもバッチリで快適に過ごせて大満足。
室内用ですが、玄関の外にセンサーライトを付けるために購入しました。
延長コードは4メートルはなかなか無いです。
照明のコンセントも防水の丸型ではないので、防水の延長コンセントを買っても
意味がない、というより受けになるので逆に水が入るし、1メートル以上余るし、
長さもコンセント形状も合うこちらの方が良いです。
接続して最後にコンセントに黒のコーキングをしました。
本来なら延長コードを使用しない方がいいのかもしれませんが、クーラの専用電源コンセントまで届かず、こちらを購入しました。
他の物よりも線が太く、定格15Aということで選びましたが、今のところ問題なく使えています。
これは2スケなので安心して使える。どのメーカーさんも配線材の仕様をしっかり表示してもらうといい。