日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ショートタップ防雨トリプルポッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39471266
品番
PPTW20E
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
電線長さ(m)
20
用途
屋外での作業に。
トラスコ品番
368-6604
質量(kg)
3.5
色
ブラック
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋外
プラグ形状
ポッキンプラグ
特性
防雨、アース付