日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
延長コード(ポッキングプラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39471293
品番
PPTF-10E
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
色
ブラック
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
3.50
電線仕様-芯数
3
コンセント個数
3
質量(kg)
2.7
用途
軽作業に。
トラスコ品番
368-6558
定格電流(A)
15
芯数
三相
電線仕様-種別
SVCT
プラグ形状
ポッキンプラグ