延長コード(ポッキングプラグ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39471302 品番 PPTF-20E
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ソフト電線使用十字トリプルコードです。

ブラック 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.50 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 質量(kg)5.1 用途軽作業に。 トラスコ品番368-6566 定格電流(A)15 芯数三相 電線仕様-種別SVCT プラグ形状ポッキンプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする