電流コントロールリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39471442 品番 HRCE102
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。

電線長さ(m)10 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。 仕様電源ランプ付 トラスコ品番368-6132 コンセント個数2 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2.0 電流調整範囲(A)5〜25 色(本体) 電線色
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする