防雨ポッキン延長コード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39471451 品番 PSW20E
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。

電線長さ(m)20 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 用途軽作業に。 トラスコ品番368-6621 質量(kg)3.4 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39471336
2020-03-12
用途:
建物外部作業時、使用(雨天時)
有限会社和歌山住宅サービス 様

コード内部の線が太いので電圧が安定するように思う。

対象商品:
39471451
2019-08-02
用途:
屋外のイベント用配線
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

悪天候・悪環境の状況下において、当該製品は非常に強固に出来ており、最高のお買い物が出来たと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39471451
2019-06-18
用途:
鉄骨のボルト締めつけ
建設業・工事業

断線の可能性が少なそうで良かったです。
特にプラグがしっかりしていて最高ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39471451
2018-10-16
用途:
屋外測定装置の電源確保
製造業

ポッキン仕様なため、どんなコンセントにもフィットすることと、防滴仕様なので屋外の電源確保に非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39471476
2014-05-31
用途:
工事現場
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

・5m、10m単位でなく1m単位であると使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする