防雨型延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39471485 品番 SW-20
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。

質量(kg)2 タイプ屋外型 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線色 用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 トラスコ品番368-6868 ブラック 使用場所屋外 特性防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39471494
2019-03-28
用途:
園芸、水耕栽培に使用
不動産業

水耕栽培を外で致します為に少々心配がありました。「モノタロウ」さんにこのような安全に水を使用出来る用品があることを知り、早速買い求め使用しております。種類は色々あるようです、二口挿せるのもあるようです。
只今、次の事を考え中です。安全が確保され、楽しく水耕栽培が楽しめそうです。先ず一本買って良かったです。しっかり安全性は確保されるように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10703463
2019-02-21
用途:
屋外で電動工具を使う際
製造業

思った以上にコードが太くてしっかりしているので、間違って何かで踏んでも直ぐに断線するようなことは無さそうで頼もしいです。
それとコードが太くても硬くはないので、曲がった先のスペースでも使えるところが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39471485
2017-04-24
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

線のしなりがよく取り回しやすく、重宝しています。防水性も問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
10703463
2015-07-30
用途:
電動工具から発電機までの延長用
建設業・工事業

防雨型でこの価格は安いと思います。
普通3口の分はよく見かけますが、必要がないのでシンプルな1口の分が
あり助かっております。
次回も必要なときは購入したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする