モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
205
注文コード
39471704
品番
FM-205
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味で長寿命
外径(Φmm)
205
刃厚(mm)
1.8
刃数
42
トラスコ品番
379-2960
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
適合材
鉄・ステンレス
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
8