※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
405
注文コード
39471722
品番
FM-405TA
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味で長寿命
外径(Φmm)
405
刃厚(mm)
2.6
刃数
80
トラスコ品番
379-2994
穴径(Φmm)
31.75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
適合材
鉄・ステンレス
切断能力(mm)ステンレス
6
切断能力(mm)鉄鋼
14