ドイツベストマックス カネ定規

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)(90度方向)210、(45度方向)290、(反転作業時)420 注文コード39471756 品番KJ-M
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!

寸法(mm)(90度方向)210、(45度方向)290、(反転作業時)420 質量(g)180 材質アクリル材 用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。 トラスコ品番392-9442

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10087043
2025-08-07
用途:
木材の直角切断時
岡崎建築 様 (建設業・工事業)

以前使っていた定規も良かったのですが曲がってしまうなどでこの商品を使ってみました。
曲がりもせず透明なので見やすいのですいいと思いました。

対象商品:
10087043
2016-05-03
用途:
木材の切断補助具
建設業・工事業

フロアー工事において、丸のこのガイドに活躍。手軽に取り扱いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする