グローバルソー 鉄筋用チップソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 39471984 品番 FD-135A1
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断

仕様サーメットチップ、切込制限ガード 外径(mm)135 刃厚(mm)1.4 本体厚さ(mm)1.1 穴径22.23 歯数30 切断可能径(Φmm)D32以下 ピンホール個数1 ピンホール径(Φmm)3.5 P.C.D(mm)40 適合機種専用機(ダイア SDC-32B・SDC-32C、IKK DRC-35) 用途鉄筋 適合材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする