グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472142 品番 SH-100
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。

材質
台金:工具鋼
チップ:超微粒子超硬
外径(Φmm)100 刃数32 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.0 適合材石こうボード 用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。 トラスコ品番363-3039 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 切断能力(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39472142
2022-02-08
用途:
キッチンパネルの切断

最近はこればかり使用してます。よく切れて長持ちしてます。3mmのパネルですが。

対象商品:
39472142
2020-03-15
用途:
キッチンパネル
ミライ住設 様 (建設業・工事業)

抵抗なくスルスル切れます 
切り口も滑らかで 最高です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする