ゼットフラッシャー 切断王

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39472386 品番CM180
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。

外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.7 刃数36 用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系) トラスコ品番374-1613 質量(g)330 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180〜185mm用) 適合材鉄・アルミ系 切断能力(mm)鉄鋼1〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする