※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール トルネード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472492
品番
DT-125PP
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
外径(Φmm)
127
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
用途
硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。
トラスコ品番
378-4835
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
チップ幅(mm)
9
付属リング穴径(Φmm)
20
適合被削材種
硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
外径×刃厚×穴径(mm)
127×2.2×22