※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール トルネード
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472517
品番
DT-150PP
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
外径(Φmm)
152
刃厚(mm)
2.5
穴径(Φmm)
25.4
用途
硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。
トラスコ品番
378-4843
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
チップ幅(mm)
9
付属リング穴径(Φmm)
25,22,20
適合被削材種
硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
外径×刃厚×穴径(mm)
152×2.5×25.4