モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
135
注文コード
39472571
品番
BT-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
外径(Φmm)
135
厚さ(mm)
0.8(本体)
穴径(Φmm)
20
用途
板金雨どい・ポリカ用。
トラスコ品番
379-2781
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
チップ幅(mm)
5
付属リング穴径(Φmm)
-
ダイヤ層厚さ(mm)
1
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。