LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472702
品番
FAS105
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2.0
刃数
40
用途
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。
トラスコ品番
372-1299
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
アルミ・板金
切断能力(mm)鉄鋼
0.4