LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール NEWレーザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472903
品番
SL305A20
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
20
用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
372-6061
質量(kg)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
チップ幅(mm)
7.0
付属リング穴径(Φmm)
-
適合被削材種
硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど