LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール NEWレーザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472912
品番
SL355A305
参考基準価格(税別)
¥55,180
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
30.5
用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
372-6070
質量(kg)
2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
チップ幅(mm)
7.0
付属リング穴径(Φmm)
25.4・22・20
適合被削材種
硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど