ダイヤモンドホイール レーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39473183 品番 SLT305
参考基準価格(税別)¥68,460 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。

外径(Φmm)300 刃厚(mm)2.5 穴径(Φmm)30.5 用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。 仕様乾式 トラスコ品番372-6088 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 チップ幅(mm)4 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする