外径(Φmm)355
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)30.5
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。
仕様乾式
トラスコ品番372-6096
質量(kg)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300
チップ幅(mm)4
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど