電着ダイヤモンドホイール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39473296 品番 EY160
参考基準価格(税別)¥21,460 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。

外径(Φmm)160 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。 仕様乾式 トラスコ品番372-1256 質量(g)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500 使用工具ディスクグラインダー チップ幅(mm)- 付属リング穴径(Φmm)19 適合被削材種各種樹脂素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39473305
2020-10-08
用途:
FRP解体作業

抜群に切れます。値段は高いですがその価値はあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする