呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
シザースブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39473323
品番
2405
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。
トラスコ品番
390-7775
質量(g)
130
タイプ
乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート類・ブロック・セメントガワラなど
チップ幅(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
15