呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
シザースブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39473332
品番
2406
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
22
用途
コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。
トラスコ品番
390-7783
質量(g)
200
タイプ
乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適合材
コンクリート類・ブロック・セメントガワラなど
チップ幅(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
20