シザースレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39473341 品番 2400
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ウェーブが理想の切り口に仕上げます。御影石の切断も可能です。

外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)20 用途コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどの切断に。 トラスコ品番390-7759 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなど チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする