※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
シザースレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39473357
品番
2401
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ウェーブが理想の切り口に仕上げます。御影石の切断も可能です。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
22
用途
コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどの切断に。
トラスコ品番
390-7767
質量(g)
190
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適合材
コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなど
チップ幅(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
20