ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 39473375 品番 KENGO355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。

外径(Φmm)355 厚さ(mm)2.9 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 トラスコ品番359-8110 種別1枚補強 質量(g)660 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)2.9 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39473384
2020-12-11
用途:
鋼材の切断に
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鋼材でカーポート作成に使用しています。切れ味も良く長持ちします。

対象商品:
39473384
2015-02-27
用途:
ステンレスなどの切断
直工業 様

値段のわりに、切断力が凄いパワフルです。高額な砥石をしのぎます。
硬さもスペックより良く歯先のコントロールが容易です。
単納期な製品にはとても助かっています。
しかし欠点もあります。
砥石の特性上仕方ないとは思いますが、減りが早い。
同レベルの価格帯製品と比べ(切断力は劣りますが)、30%近く減りが早い気がします。
今までに45枚ほど購入させて頂きましたが、気持ち良く切れて
私のお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
39473384
2014-10-14
用途:
一般鋼材の切断

この価格帯の製品としては切断能力が高いと感じる。ラフサイドなのでそこそこの厚物でも赤熱しにくい。
これに限らず少量梱包の製品は試験的に使用できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする