※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大径物切断用(A-タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39473524 品番 TFA36O5106
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
粒度36 主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼 厚さ(mm)6.0 刃厚(mm)6.0 穴径(Φmm)25.4 砥材A トラスコ品番393-6635 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370 硬度O 使用工具砥石切断機 外径(Φmm)510 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする