※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 39473691 品番 SVTS1002-46
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。

厚さ(mm)2 粒度46 トラスコ品番375-4553 質量(g)50 用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。グラインダーの砥石カバー装着は厳守してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39473673
2014-08-14
用途:
SUSの切削、研磨
有限会社林装飾工芸 様

硬くなく適度にフィットしていい感じの使い良さです。 ヘタリも従来の物より使い勝手がよいので今後継続して使ってみようと思います。今回は#100ですが、違う番手を試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする