GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 39474556 品番 GP5010A240
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5〜6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。

外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 粒度240 砥材アルミナ 用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 トラスコ品番360-9740 質量(g)43 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
機械部品の仕上げ用
製造業

仕上げ用に使用しています。あたりがソフトで万能です。細かい部分も作業しやすいです。

対象商品:
39474556
2019-09-10
用途:
中国工場で隙間の少ない部の仕上げに使用
入江工研株式会社 様 (製造業)

50mmディスクグラインダー用研磨剤が中国製では見つからず、日本で購入し中国にて使用してます。
中国での工具価格と比較すると高いですが、長持ちします。

対象商品:
39474592
2014-08-19
用途:
狭い場所の切削作業

仕上げ用に使用しました。やはり小径な為、重切削には向きませんが、そこそこ使えます。

対象商品:
39474574
2018-06-12
用途:
木工製品の仕上げ

100ミリと50ミリの中間の75ミリが有ればベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする