GP5010A80 GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO 39474601

GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度80
穴径(Φmm)9.6
内容量1箱(5枚)注文コード39474601品番GP5010A80
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。

用途
溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。
外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12粒度80砥材アルミナトラスコ品番360-9693質量(g)50穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 機械部品の仕上げ用
製造業

仕上げ用に使用しています。あたりがソフトで万能です。細かい部分も作業しやすいです。

対象商品 : 39474556
2019-09-10
用途: 中国工場で隙間の少ない部の仕上げに使用
入江工研株式会社製造業

50mmディスクグラインダー用研磨剤が中国製では見つからず、日本で購入し中国にて使用してます。
中国での工具価格と比較すると高いですが、長持ちします。

対象商品 : 39474592
2014-08-19
用途: 狭い場所の切削作業

仕上げ用に使用しました。やはり小径な為、重切削には向きませんが、そこそこ使えます。

対象商品 : 39474574
2018-06-12
用途: 木工製品の仕上げ

100ミリと50ミリの中間の75ミリが有ればベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする