GPクリーニングディスク

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード39475177 品番GPCD-160
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。

外径(Φmm)160 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)15 粒度36相当 用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。 トラスコ品番374-6381 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400] 使用工具180mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39475177
2020-09-22
用途:
塗装時のペンキ剥離
ラプタージャパン 様

ネットではサイズが把握し難く、大きすぎて使っていない。ネットはサイズが把握し難く無駄が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする