ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 39475317 品番 TNND100AL60
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。

外径(Φmm)95 ねじ径(mm)M10(P1.5) 厚さ(mm)15 粒度60 用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 トラスコ品番379-9913 材質不織布 質量(g)467 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 枚数(不織布)27 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする