SGサイザルディスクオレンジ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39475405 品番SG-SD100R
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39475405
2024-02-17
用途:
ステンレスのバフ研磨

白サイザルディスクより作業性が良い。
価格が安ければなお良い。

対象商品:
39475405
2019-06-09
用途:
アルミの鏡面仕上げの中間仕上げ
運輸・通信業

アルミの中間仕上げには、一番効率がいいみたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39475405
2018-10-16
用途:
ステンレス製品の焼け取り

角がたっているので、すみ角にあてやすい。
他のものと比べ、耐久性もあるように思う。
しばらくは使ってみようかと。

1人が参考にしています
対象商品:
39475405
2017-11-23
用途:
研磨作業
その他業種

青棒と一緒に使ってますが
使いやすいですね!もう一度買います

2人が参考にしています
対象商品:
39475405
2017-02-09
用途:
秘密
製造業

これの●●●を他の人に知られたくないですね。

答え(良さを)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする