※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤフラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39475493 品番 SDF15106180
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

粒度180 外径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 幅(mm)10 適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬 用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。 トラスコ品番382-6538 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)30 羽根枚数約18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする