※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット研磨輪ハンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39475597 品番 FSFWH15010180
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。

外径×内径(Φmm)150×10 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 粒度180 トラスコ品番364-0477 枚数(積層)10P 用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする