※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンインサイドホイール 外径70mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39475685 品番 NSF7030S11
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)70 幅(mm)30 軸長(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度320 用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。 トラスコ品番382-4802 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする