※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付砥石
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
39475755
品番
CH825C
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
外径(Φmm)
25
幅(mm)
25
トラスコ品番
374-9738
質量(g)
210
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
用途
バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
粒度
80
軸長(mm)
35
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。