MI1220M ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 TRUSCO 39475773 MI1220M ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 TRUSCO 39475773 MI1220M ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 TRUSCO 39475773

ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 39475773 品番 MI1220M
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)20 幅(mm)25 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー トラスコ品番374-9789 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ) 質量(g/パック)160
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39475782
2026-02-26
用途:
ステンレスパイプ切断後の内面面取り
製造業

商品に若干ばらつきがあるのか、ゴムが弱いものがあったが、今回は大丈夫でした、製造ロットで違いがあるのか

対象商品:
39475764
2015-09-25
用途:
1)軸のはめ込み部が、簡単にはずレスすぎる。   作業は内径15mmの穴径を研磨していてが、直ぐ接続部がはずれて、軸と砥石が、ぬけた。
とんだばやしおもちゃ病院 様

こんなに簡単に軸が抜けてしまうようでしたら。使いものに、ならない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする