Gausium
Gausiumの 掃除機
Gausiumの ロボット掃除機
PHANTAS 掃除ロボット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39476135
品番
PHANTAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
センサータイプ
ウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個
アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置
仕様
ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)
質量(kg)
46
種類
ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個
容量(L)
ゴミ袋:6(再利用可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×540×617
騒音値(dB)
65以下
速度
最大作業:0.8m/秒
バッテリー容量(Ah)
40
ダストボックス容量(L)
0.7
充電時間(時間)
約2
稼働時間(時間)
スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10
作業能力(m
2
/h)
400〜700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【株式会社三和】業務用床掃除ロボット Phantas[ファンタス]
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった