TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39476227
品番
TB51A030
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
刃径(Φmm)
3
タイプ
オール超硬
形状
楕円(ダブルカット)
用途
金型の修正、バリ取り、面取り。
トラスコ品番
384-0531
材質
超硬
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
32
刃角(°)
-
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。