※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB3A030S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476281 TB3A030S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476281 TB3A030S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476281 TB3A030S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476281

超硬バー Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39476281 品番 TB3A030S
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。

シャンク径(Φmm)3 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3 タイプオール超硬 形状砲弾(シングルカット) 用途金型の修正、バリ取り、面取り。 トラスコ品番384-0379 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)25 刃角(°)-
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする