TB6A030S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476342 TB6A030S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476342 TB6A030S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476342

超硬バー Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39476342 品番 TB6A030S
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。

シャンク径(Φmm)3 刃長(mm)5.6 刃径(Φmm)3 タイプオール超硬 形状タマゴ(シングルカット) 用途金型の修正、バリ取り、面取り。 トラスコ品番384-0689 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)32.4 刃角(°)-
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする