TB1B064S 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 39476376 TB1B064S 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 39476376 TB1B064S 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 39476376

超硬バー Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39476376 品番 TB1B064S
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
軸径×軸長(mm)3×38 刃長(mm)13 刃径(Φmm)6.4 タイプロー付 形状円筒(シングルカット) 用途金型の修正、バリ取り、面取り。 トラスコ品番384-0255 材質超硬 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 刃角(°)-
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする