曜日別特売
TB2C080 超硬バー Cシリーズ TRUSCO 39476446

 

TB2C080 超硬バー Cシリーズ TRUSCO 39476446
TB2C080 超硬バー Cシリーズ TRUSCO 39476446
TB2C080 超硬バー Cシリーズ TRUSCO 39476446

超硬バー Cシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)8
形状先丸円筒
刃長(mm)19
カット名称ダブルカット
内容量1本注文コード39476446品番TB2C080
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途金型の修正、バリ取り、面取り。刃径(Φmm)8シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)19トラスコ品番384-0344形状先丸円筒質量(g)24タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000軸長(mm)45カット名称ダブルカット
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39476787
2019-09-05
用途: 楽器のリペア
その他業種

写真が円筒状の物なのに送られてきたものは球状の物だった。

1が参考にしています
対象商品 : 39476446
2018-09-12
用途: カートのシートステーの穴の拡大
株式会社川田商会 協栄自工

スチールの穴の拡大に使用したくて購入しました。
無いよりは良いけど、なかなか削れないもんです。
鉄やすりを手でやると、1点に集中するためか、まあまあ早く削れますが、穴が丸くならず丸くする手間がかかるのと、かなり手が疲れます。
滑らかに鉄を削るドリルに付ける物が欲しいです。

対象商品 : 39476595
2017-08-01
用途: 樹脂の内径を現地で加工するときに使用

超硬なので、切削性がよく、安定して内径加工ができました

対象商品 : 39476464
2017-11-11
用途: 切削作業
株式会社 中央汽工

写真と違う物が届きました、写真と同じ物が欲しいのですが、届いた品物の品番はあっているのですが、サイトに掲載されている写真と別物です

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、弊社の登録画像が誤っておりました。
至急画像修正致します。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 39476604
2017-10-27
用途: 鋳鉄品バリ取り
矢島鋳工株式会社

2本購入し使用から5秒ほどで1本折れました。
もう1本はまだ折れてませんが気を使って作業になりません。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
初期不良もしくは使用状況によるものか判断できかねますので一度商品を確認させて頂きたいのですが可能でしょうか。
初期不良の場合は、返品・交換対応させて頂きます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 39476446
2017-03-08
用途: シリンダーの穴あけ
サービス業

使用直後にロー付けの先端部が簡単にポロッととれた。メーカーの検査結果では使用方法が悪く不良品ではないとのこと。ステン・鉄用の超硬バーなのにロー付けの接着部分が簡単に取れるようでは、本来の使用目的に耐えられないと思います。こんなメーカーの商品は2度とつかいたくありません。

3が参考にしています
対象商品 : 39476787
2015-11-11
用途: アルミの筒に穴を開ける
阪神友愛食品株式会社  

頑張っていたら先の方が所々欠けていた。
なんか弱い様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする