PC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)8 注文コード39476555 品番GH-DS3200ECA8-8G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー
確実な実機検証/安定した高速転送を実現
安心の永久保証

規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする