グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
32
注文コード
39476580
品番
GH-DS3200ECB8-32G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー
確実な実機検証/安定した高速転送を実現
安心の永久保証
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
保証期間
永久
ピン数(ピン)
288
転送レート
25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
メモリーモジュール規格
JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM
CASレイテンシー
CL=22
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM
クロック周波数
転送クロック:3200MHz