USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39476756 品番 GH-ALTCA100-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能

仕様USB Power Delivery対応 レッド ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 適合用途充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする