USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39476808 品番 GH-ALTCMA100-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能

仕様USB Power Delivery対応 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 適合用途充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39476799
2024-09-26
用途:
iPhone充電
その他業種

コンパクト、取回しが楽で軽くてかさばらない。
長さ調節が便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする